※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン スポンジゴム
シリコーンスポンジ 角紐
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39295053
品番
SL5X40-5M
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
長さ(m)
5
幅(mm)
40
材質
シリコーンゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4858
質量(kg)
0.5
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
商品豆知識
ゴム素材の特長