※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン スポンジゴム
シリコーンスポンジ 角紐
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39295114
品番
SL10X30-5M
参考基準価格(税別)
¥16,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
長さ(m)
5
幅(mm)
30
材質
シリコーンゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4864
質量(kg)
0.75
色
赤(ベンガラ)
硬度
20±5°
使用温度範囲
-20〜200℃
商品豆知識
ゴム素材の特長