TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン スポンジゴム
シリコーンスポンジ 丸紐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
径(mm)
3
注文コード
39295175
品番
SL3MA-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
10
材質
シリコーンゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4870
色
赤(ベンガラ)
質量(g)
20
硬度
20±5°
径(mm)
3
商品豆知識
ゴム素材の特長