※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの シリコンゴム
TRUSCOの シリコン スポンジゴム
シリコーンスポンジ 丸紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39295209
品番
SL10MA-10M
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
長さ(m)
10
材質
シリコーンゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4873
色
赤(ベンガラ)
質量(g)
400
硬度
20±5°
径(mm)
10
商品豆知識
ゴム素材の特長