TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの フッ素ゴム
TRUSCOの フッ素 スポンジゴム
フッ素ゴムスポンジ 丸紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39295218
品番
FKM5MA-3M
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
長さ(m)
3
材質
フッ素ゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4874
色
黒
質量(g)
60
硬度
40±5°
径(mm)
5
商品豆知識
ゴム素材の特長