TRUSCO
TRUSCOの ゴム素材
TRUSCOの フッ素ゴム
TRUSCOの フッ素 スポンジゴム
フッ素ゴムスポンジ 角紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39295254
品番
FKM5X10-3M
参考基準価格(税別)
¥23,040
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
10
長さ(m)
3
幅(mm)
5
材質
フッ素ゴムスポンジ
トラスコ品番
116-4878
色
黒
質量(g)
150
硬度
40±5°
商品豆知識
ゴム素材の特長