T1995 フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39295426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
適合10K×20A
10K×20A
5K×20A
5K×10A
10K×10A
5K×15A
10K×15A
5K×25A
10K×25A
5K×32A
10K×32A
5K×40A
10K×40A
5K×50A
10K×50A
5K×65A
10K×65A
5K×80A
10K×80A
5K×100A
10K×100A
10K×125A
10K×150A
10K×200A
10K×250A
10K×300A
10K×350A
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39295426品番T1995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。

用途
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
種別フランジ用全面パッキン適合10K×20A厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH呼び径(A)20密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49731255
2023-04-19
用途: 配管のフランジ増設
サービス業

1.5㎜は使用したことがなく今までは2㎜を使用。今回初めて1.5㎜を使用しましたが、大差なく、しかも短納期だったので助かりました。

対象商品 : 39295435
2020-05-08
用途: メンテナンス
建設業・工事業

なかなか他で見つからなかった商品だったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 39295654
2019-02-18
用途: 配管接続時
アズマプレコート株式会社製造業

使い慣れたいつもの製品で安心感はある。コストを考えるとノーブランド品での代替もありか。

対象商品 : 39295462
2016-05-15
用途: 給湯配管施工
建設業・工事業

商品の色を見て、「えっ!?これホントにノンアスパッキン?」と思ったけど…
使用に際しては問題ありませんでした!また購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする