V7010 フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカー 39295794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン (PTFE)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)100
適合5K×100A
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39295794品番V7010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用全面パッキン適合5K×100A厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460呼び径(A)100引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39295742
2021-07-03
用途: 機器メンテナンス時
製造業

食材搬送配管のフランジに使用。特に問題なく精度の良い製品です。

対象商品 : 39295873
2017-04-29
用途: 蒸気配管のフランジ掃除を簡素にする時

フランジに付かないので掃除をしなくて良いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする