TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの 座金組込 六角穴付ボルト
ばね座金組込六角穴付ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
注文コード
39295796
品番
Y15S-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
トラスコ品番
115-7633
質量(g)
56.7
頭部形状
六角穴付き
六角穴対辺(mm)
3
頭部高さ(mm)
4
強度区分
10.9