TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの 座金組込 六角穴付ボルト
ばね座金組込六角穴付ボルト(スチール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1セット(22本)
注文コード
39295893
品番
Y15S-0518
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
スチール
表面処理
三価クロメート仕上げ
トラスコ品番
115-7644
質量(g)
92.4
頭部形状
六角穴付き
六角穴対辺(mm)
4
頭部高さ(mm)
5
強度区分
10.9