TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
ポケットフォルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39296286
品番
PKHM-W
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
色
白
トラスコ品番
115-6782
材質
ポリプロピレン、異方性フェライトゴム磁石
厚さ(mm)
24
質量(g)
242
耐荷重(kg)
2
適合サイズ
A4
縦(mm)
223
横(mm)
315