天然ゴム厚手手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39296313 品番 TNGG45-M
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

裏毛がないタイプのため毛が抜け落ちる心配がなく衛生的です。
特殊加工を施しているため、グリップ力も高いです。

用途
食品加工。
清掃・軽作業。
グリーン サイズM 全長(cm)35 種別厚手 仕様裏毛(裏地)なし トラスコ品番116-0811 材質天然ゴム 厚さ(mm)約0.45 質量(g)79 規格食品衛生法適合品 入数(双)1 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)20.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39296329
2019-06-23
用途:
洗浄
製造業

厚手のわりに取り外しが、楽にできて良いです。長持ちしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする