曜日別特売
T1995 フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 39296363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1枚注文コード39296363品番T1995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。

用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン適合5K×50A厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH呼び径(A)50密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39296485
2019-11-04
用途: ブロワのオーバーホール
株式会社 ソリトン製造業

ブロワ配管の組み上げ時に使用するので重量物との取り合い作業となり、フランジクリアランスがほとんどない状態でもしっかりと挿入することができた。

対象商品 : 39296485
2019-08-09
用途: ポンプの分解整備時
建設業・工事業

パッキンそのものに口径等が刻印されてるので、袋を開けても間違える事無く保管出来るのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする