座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(53本) ねじピッチ(mm)0.7 注文コード39296426 品番Y336-0410
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじピッチ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.7 トラスコ品番115-7750 厚さ(mm)(平座金)0.8 質量(g)107.6 六角高さ(mm)2.8 六角対辺(mm)7 外径(Φmm)(ばね座金)7、(平座金)10 頭部形状六角 強度区分A2-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする