TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 座金組込ねじ
TRUSCOの アプセット
座金・ばね座金組込十字穴付六角ボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
ねじピッチ(mm)
1.25
注文コード
39296724
品番
Y336-0835
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
1.25
トラスコ品番
115-7783
厚さ(mm)
(平座金)1.6
質量(g)
179.1
六角高さ(mm)
5.5
六角対辺(mm)
13
外径(Φmm)
(ばね座金)14.5、(平座金)18
頭部形状
六角
強度区分
A2-50