曜日別特売
V6502 フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー 39297404

フランジ用中パッキン (蒸気用)

(5件のレビュー)
呼び径(A)10
適合10K×10A
内容量1枚注文コード39297404品番V6502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途
石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用中パッキン適合10K×10A厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)呼び径(A)10引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39297483
2022-02-06
用途: 蒸気配管のフランジ
株式会社 レボインターナショナル製造業

性能に関して全く問題なし。外に耳がついている方が扱いやすい。

対象商品 : 39297465
2021-11-12
用途: 部品交換

値段の割に問題無く使えます、
耳付きも扱ってください。

対象商品 : 39297325
2018-12-13
用途: メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品 : 39297422
2018-02-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

使用数が少ないので1枚から購入できるのは良いが
合フランジ用と明記しないと分かりずらい。
柄付パッキンの方が使いやすいので販売して欲しい。

対象商品 : 39297431
2018-03-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

パッキン自体は問題ないが柄付のパッキンも取り扱って下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする