曜日別特売
V6502 ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカー 39297815

ユニオンパッキン (蒸気用)

(15件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1枚注文コード39297815品番V6502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途
石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別ユニオンパッキン適合100A厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)呼び径(A)100引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 蒸気配管のメンテナンス

MonotaROのステンレスユニオンには微妙に大きく、サイズが合いませんでした。どちらかが規格とズレているのでしょうね。

1が参考にしています
対象商品 : 39297763
2024-02-11
用途: 配管用
製造業

蒸気、水の配管修理用に購入。使用はまだですが安価に購入出来るので助かります。品質も問題ないと思います。

対象商品 : 39297736
2023-09-28
用途: 蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス

蒸気釜の配管の修理に取り寄せて使用しました。ありがとうございました。

対象商品 : 39297736
2022-08-25
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品 : 39297736
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 39297754
2020-12-07
用途: 蒸気配管接続

さすがに蒸気用!長期の使用にも耐えてます。リピート購入しています。

対象商品 : 39297736
2021-02-05
用途: 配管工事

ここに梱包されなお且つ表記が有るので助かります。
只もう少し表記大きい方が見えやすいです。

対象商品 : 39297736
2020-09-12
用途: 配管修理
サービス業

蒸気配管に問題なく使えます。耐久性も問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする