LA25 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39297982 LA25 Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト 39297982

Vベルト LA形オレンジ

(196件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(inch)25 注文コード39297982 品番LA25
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は有効ピッチ周長さなど246種類から選べます 他の種類を見る

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

種別LA形 有効ピッチ周長さ(inch)25 ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 用途農業機械用Vベルト 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30〜+90 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 196
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35215065
2026-02-07
用途:
除雪機のメンテナンスに使用
サービス業

十分使えてます。耐久性についてはこれからになります。

2026-01-19
用途:
除雪機のベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターでは売っていないサイズがお安く手に入りました。
ベルト鳴きなど問題なしです。

2026-01-20
用途:
農機具修理

畝刈機のベルトに、
コグベルトは高いので普通のにしましたが、問題なさそうです。

対象商品:
35215117
2025-08-13
用途:
農機具メンテナンスのため。
西村設備 様 (建設業・工事業)

使用感は、良好です。可もなく不可もなく悪くない商品でした。

2024-10-29
用途:
籾摺り機のベルト交換
農・林・水産業

工具店やプロショップなど5件ほど見ましたが、どこも在庫が無く取り寄せに1週間ほどかかると言われ困っていたところ こちらのショップで即納出来るとのことで頼みました。木曜の夕方頼んで出荷が月曜と回答があり仕方ないかと思っていたら土曜に到着しました。素早い対応で助かりました。他のベルトも一緒に頼みました。

2人が参考にしています
対象商品:
35215056
2025-08-25
用途:
農機具の消耗品交換
えびはら米菓 様 (製造業)

精度的に使用感も問題なさそうです
2年問題なく使えれば助かります

対象商品:
35215056
2024-11-30
用途:
除雪機の駆動ベルトの交換
サービス業

降雪期を前にベルト類を交換しました。到着も早く暖かい日に作業が出来ました。今後もこちらで購入したいと思います。

対象商品:
39297955
2025-05-03
用途:
農業機械
農・林・水産業

迅速な対応有難うございます。予備品の為、使用していないが信頼しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする