TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション脚カバー
滑り止めキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
39298858
品番
TSF-PS2-OR
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
交換が簡単なアウプリベット採用です。
材質
脱塩ビ・エラストマー
用途
安全対策、交換用として。
トラスコ品番
116-0823
適合機種
TSF、TSFCシリーズ
色
オレンジ
質量(g)
239