NA4-70L                              (P) カタログケース用仕切板 TRUSCO 39298973 NA4-70L                              (P) カタログケース用仕切板 TRUSCO 39298973

カタログケース用仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39298973 品番 NA4-70L (P)
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質PS樹脂 トラスコ品番116-2330 適合本体FR40-G313AP 高さ(mm)55 質量(g)39 タイプ長手 間口(mm)333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする