TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの 什器/壁掛け用カタログスタンド
カタログケース用仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39298989
品番
NA4-70S (P)
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
PS樹脂
トラスコ品番
116-2332
適合本体
FR40-G313AP
高さ(mm)
55
質量(g)
29
タイプ
短手
間口(mm)
244