TOFP-5090-1 オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ) TRUSCO 39298998 TOFP-5090-1 オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ) TRUSCO 39298998 TOFP-5090-1 オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ) TRUSCO 39298998 TOFP-5090-1 オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ) TRUSCO 39298998

オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39298998 品番 TOFP-5090-1
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
厚さ(mm)2 材質表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー トラスコ品番115-9767 長さ(mm)900 幅(mm)500 質量(kg)0.2 吸油量(L/枚)1.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする