TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの マット
TRUSCOの 吸油マット
オイルキャッチャーマット(1層、ノンスリップタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39299007
品番
TOFP-5090-10
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
色
緑
材質
表面:天然繊維主体、裏面:ゴムラバー
トラスコ品番
115-9768
長さ(mm)
900
幅(mm)
500
質量(kg)
2
吸油量(L/枚)
1.47