TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39299016
品番
DH-27
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
表示内容
工程管理表
トラスコ品番
116-2303
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)
1片:27×27
色
ホワイト
質量(g)
90