TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39299025
品番
DH-17
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表示内容
工程管理表
トラスコ品番
116-2302
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)
1片:17×18
色
ホワイト
質量(g)
50