DS-27 スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日) TRUSCO 39299034 DS-27 スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日) TRUSCO 39299034

スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39299034 品番 DS-27
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
表示内容工程管理表 トラスコ品番116-2305 材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法(mm)1片:27×27 ホワイト 質量(g)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
作業、機器類の使用工程確認のため
製造業

現在使用しているホワイトボードに、サイズ感も丁度よく、色分けされているので視認もしやすい。

2025-06-11
用途:
ホワイトボード用
建設業・工事業

毎月 曜日を書き換えていたが、マグネットをずらすだけなので楽ちんになりました。ホワイトボードも汚くならないし。

2025-06-18
用途:
ホワイトボードの予定
教育・研究機関

見やすくていい感じになりました。
今まで手書きだったのを、張替作業に変更し、
作業効率化出来ました。

2024-09-27
用途:
事務所用

ホワイトボードの予定表にこれまでマーカーで曜日を記入していましたが、本製品を使うようになり、見た目だけではなく効率が上がり満足しています。
他の事業所にも紹介するつもりです。

対象商品:
39299043
2025-04-19
用途:
会社のスケージュール管理
株式会社松田(幸)組 様 (建設業・工事業)

休日表示用として、全曜日の赤バージョンがあるといい。(祝日・土曜・盆・正月用休暇用)

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
39299034
2019-06-22
用途:
工程管理

コストパフォーマンスが高い。問題なく使用できている。後は耐久性を検証中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする