TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボードシート
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)行動予定表
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39299077
品番
TWM-DY-L
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
付属品
マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
116-2298
材質
表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
2
色
板面:白
タイプ
行動予定表
外寸(幅W×高さH)(mm)
900×600
繰り返し・詰め替え
対応