TRUSCO
TRUSCOの ホワイトボード
TRUSCOの ホワイトボードシート
スケジュールボード(マグネットシートタイプ)週間予定表
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39299095
品番
TWM-W
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付属品
マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
116-2301
材質
表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
板面:白
質量(g)
800
タイプ
週間予定表
外寸(mm)
(板面)縦600×横370
繰り返し・詰め替え
対応