※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
帯電防止バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39299113
品番
TAD-3040
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
115-9990
材質
特殊ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
質量(kg)
1
表面抵抗値(Ω)
5×10
10