※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
帯電防止バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39299129
品番
TAD-4060
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
115-9991
材質
特殊ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
600
幅(mm)
400
質量(kg)
1
表面抵抗値(Ω)
5×10
10