※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
帯電防止バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
39299138
品番
TAD-6580
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.05
トラスコ品番
115-9992
材質
特殊ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
800
幅(mm)
650
質量(g)
960
表面抵抗値(Ω)
5×10
10