TRUSCO
TRUSCOの 修理/点検標識
TRUSCOの スイッチカバー標識
マグネット付スイッチカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39299156
品番
TSC-35SK
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
表示内容
操作禁止
取付け方法
底面ゴムマグネット付
材質
PET樹脂、マグネットシート
トラスコ品番
116-2022
質量(g)
35
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
40