TD-PBN パルスブローノズル TRUSCO 39299183 TD-PBN パルスブローノズル TRUSCO 39299183 TD-PBN パルスブローノズル TRUSCO 39299183

パルスブローノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39299183 品番TD-PBN
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ノズル口径(Φmm)2.5 ノズル長(mm)69.5 トラスコ品番116-2074 材質アルミ合金、二トリルゴム 全長(mm)79.5 質量(g)45 使用空気圧力(MPa)0.35〜0.7 適合流体圧縮空気 エア噴出量(L/min)106(0.5MPa時) ノズル取付口G1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする