マグネット式構内標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39299366 品番 TKHM-312AZ
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。

表示内容安全+第一 取付け方法マグネット 材質表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット トラスコ品番116-1897 質量(kg)0.72 縦(mm)300 横(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする