TRUSCO
TRUSCOの 交通標識(道路/路面/駐車場)
TRUSCOの 道路標識/構内標識
マグネット式構内標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39299393
品番
TKHM-312AC
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
工場や物流倉庫など、注意喚起の必要な場所での掲示に最適です。マグネットタイプなので貼り付けが容易に行えます。
表示内容
足元注意
取付け方法
マグネット
材質
表面:PVC(塩化ビニール)、裏面:マグネット
トラスコ品番
116-1900
質量(kg)
0.72
縦(mm)
300
横(mm)
1200