TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの ジョイント式スノコ
抗菌・防炎ジョイントスノコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39300635
品番
TJSD30-GY
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
モノタロウ
¥
259
¥
285
税込
色
グレー
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
124-5801
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
13
質量(g)
270