TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
番号付小判札縦×横(60×40mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
39300669
品番
THFL-0125-W
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文字内容
1〜25
材質
スチロール
トラスコ品番
116-2310
色
ホワイト
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
125
縦(mm)
60
横(mm)
40
穴径(mm)
4