TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
番号付小判札縦×横(60×40mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
色
ライトブルー
注文コード
39300784
品番
THFL-2650-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
26〜50
材質
スチロール
トラスコ品番
116-2324
色
ライトブルー
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
125
縦(mm)
60
横(mm)
40
穴径(mm)
4