TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの 小判札
TRUSCOの 無地札・番号付札
番号付小判札縦×横(45×30mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
39300845
品番
TKFS-0125-P
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
文字内容
1〜25
材質
スチロール
トラスコ品番
116-2339
色
ピンク
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
74
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3