LC48 Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト 39300913

Vベルト LC形オレンジ

(31件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
有効ピッチ周長さ(inch)48
48
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
125
128
内容量1本注文コード39300913品番LC48
参考基準価格(税別)¥7,180販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。

種別LC形有効ピッチ周長さ(inch)48ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 機械の修理
その他業種

今回もピッタリマッチしました。未だ作業は行っていませんがこれで当分は機械が使用出来そうです!

対象商品 : 39300983
2025-08-29
用途: コンバインベルト交換
西村設備建設業・工事業

特殊なベルトで、普通の店頭ない商品で助かりました。使用感まは良好でした。

対象商品 : 39300983
2025-08-13
用途: 農機具メンテナンスのため。
西村設備建設業・工事業

特殊なベルトで、他の店舗にはない商品です
、使用感は良好でした。

対象商品 : 39301193
2023-09-18
用途: 稲刈り
その他業種

地元農機具屋にはなく、メーカーに注文すれば、二倍の価格だったり、大変助かりました。

対象商品 : 39301272
2023-08-31
用途: コンバイン交換用
ファーム保坂農・林・水産業

何年か使用するにあたり経年変化が見られ、早めに交換する

対象商品 : 39301035
2023-05-23
用途: 機械
農・林・水産業

三ツ星なので、何の問題もない。純正品そのもの。安心して使える。

対象商品 : 39301105
2022-11-22
用途: 農機具時、

農機具のメンテナンスに利用して、部品交換に非常に良かった。

対象商品 : 39300956
2022-10-20
用途: 農機具の修理

農機具メーカーが離れているのと、このベルトは農機具メーカーで買うととても高いので、やすく買えて助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする