TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
カラーエアダスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39301028
品番
TD-80B-Y
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エアー取付口
1/4プラグ
ノズル長(mm)
24
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
2
トラスコ品番
116-2199
全長(mm)
124.5
色
イエロー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
230
注意
※本体のキズや欠けなどから塗装剥がれなどが発生する場合がありますのでご注意ください。