TRUSCO
TRUSCOの 業務用掲示板/活動表
TRUSCOの フリー掲示板
ターポリン掲示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39301037
品番
TPK-A44T
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
取付け方法
マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付
材質
ビニールターポリン
トラスコ品番
116-2384
質量(g)
900
縦(mm)
980
横(mm)
570
ポケット
A4タテ4ヵ所