TRUSCO
TRUSCOの 業務用掲示板/活動表
TRUSCOの フリー掲示板
ターポリン掲示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39301055
品番
TPK-A34Y
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
取付け方法
マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付
材質
ビニールターポリン
トラスコ品番
116-2386
質量(kg)
2
縦(mm)
965
横(mm)
930
ポケット
A3ヨコ4ヵ所