TRUSCO
TRUSCOの はくり工具
TRUSCOの エアーニードルスケラー
軽量エアー式タガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39301064
品番
TS-16A
参考基準価格(税別)
¥58,320
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
無負荷打撃数(min
-1
)
5500
付属品
ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本
トラスコ品番
116-3220
全長(mm)
290
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
使用空気圧力(MPa)
0.6
針長(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.08
針タガネ径(Φmm)
3×125
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
(針)3×125