※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 掛矢(カケヤ)
丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39301116
品番
MK-130
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
頭径(mm)
130
全長(mm)
900
材質(ヘッド)
硬質プラスチック
材質(柄部)
木
トラスコ品番
116-3179
質量(kg)
2.75
呼称
130
頭部長(mm)
230
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300