TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの 掛矢(カケヤ)
丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39301125
品番
MK-150
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
頭径(mm)
150
全長(mm)
900
材質(ヘッド)
硬質プラスチック
材質(柄部)
木
トラスコ品番
116-3180
質量(kg)
3.8
呼称
150
頭部長(mm)
260