TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フェニックスワゴン(省音タイプ・上部パンチングパネル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39301466
品番
PEW-P963-W
参考基準価格(税別)
¥52,030
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
段数
3
材質(本体)
スチール(抗菌粉体塗装)
高さ(mm)
1280
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
材質(車輪)
エラストマー(省音タイプ)
色
ホワイト
トラスコ品番
116-3430
質量(kg)
17.6
材質(キャスター)
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150