TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39301658
品番
M2-SB3
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
間口(mm)
860
色
ネオグレー
適合
M2型 間口860mm用
トラスコ品番
116-4820
材質
スチール
質量(kg)
1.9