TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39301676
品番
M2-SB5
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
間口(mm)
1460
色
ネオグレー
適合
M2型 間口1460mm用
トラスコ品番
116-4822
材質
スチール
質量(kg)
2.9