TRUSCO
TRUSCOの 袋
TRUSCOの 不織布バッグ
不織布巾着バック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39301764
品番
HSA4-10-W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
不織布
幅(mm)
270
高さ(mm)
425
マチ(mm)
50
色
ホワイト
タイプ
巾着袋
トラスコ品番
116-4518
質量(g)
300
入数(枚)
10